カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ParkerTAIYO(208)
  • SMC(163)
  • 三菱電機(12)
  • ニッサン(10)
  • エスコ(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • 浅野金属工業(7)
  • ヨドノ(6)
  • マトファー(6)
  • ホンダ(5)
  • 未来工業(5)
  • KAPI'S(5)
  • 工進(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • ワルター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • オリエンタルモーター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak100」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度警報器 K8AK-TH omron(オムロン)温度警報器 K8AK-THomron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
材質(本体)PC+ABS UL94-V0保護構造IP20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
導電式レベルスイッチ K8AK-LS omron(オムロン)導電式レベルスイッチ K8AK-LSomron(オムロン)
14,880税込16,368
1個
当日出荷
単相電圧リレー K8AK-VS omron(オムロン)単相電圧リレー K8AK-VSomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
仕様単相電圧リレーケース色N1.5
単相過不足電流リレー K8AK-AW omron(オムロン)単相過不足電流リレー K8AK-AWomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
仕様単相過不足電流リレーケース色N1.5
動力ケーブル用コネクタ omron(オムロン)動力ケーブル用コネクタomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
仕様(100V/200V)750W以下用