カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 東洋技研(30)
  • オーム電機(22)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • エスコ(17)
  • レイ・アウト(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • トリニティ(10)
  • 富士電機(8)
  • 東芝(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • ELPA(6)
  • 三菱電機(6)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • Vivotek(5)
  • アサダ(4)
  • オリエンタルモーター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am-02」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)小型タイムカウンタ H7ET-Nomron(オムロン)(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)小型トータルカウンタ H7E□-Nomron(オムロン)(28件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
小型デジタルタコメータ H7ER-N omron(オムロン)小型デジタルタコメータ H7ER-Nomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から22日以内出荷
付属品防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール保護構造IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ文字高(mm)8.6保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h使用周囲湿度25~85%安全規格UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4インパルス電圧(V)4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min衝撃(誤動作)(m/s2)200(6方向 各3回)衝撃(耐久)(m/s2)300(6方向 各3回)静電気耐力(kV)±8(誤動作)
丸型防水コネクタ omron(オムロン)丸型防水コネクタomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
取り付け用アクセサリ omron(オムロン)取り付け用アクセサリomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ACサーボシステム omron(オムロン)ACサーボシステムomron(オムロン)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スマートカメラ マウントオプション omron(オムロン)スマートカメラ マウントオプションomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/M12 L形) omron(オムロン)プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/M12 L形)omron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
61日以内出荷
金メッキ(μm)0.4
MEMSフローセンサ D6F-P omron(オムロン)MEMSフローセンサ D6F-Pomron(オムロン)
1個
欠品中
保護構造IEC規格 IP40