カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 八光電機(4)
- オリエンタルモーター(3)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 篠原電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HKT(1)
- brembo(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「am2 xa1」の検索結果

デジタルサーモ E5LC
omron(オムロン)(14件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から82日以内出荷アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85