カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- スワロー電機(1)
- 富士電機(1)
- パワーコムジャパン(1)
「apc rs-550」の検索結果

無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント型質量(kg)約6備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約6Kg最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格出力電流(A)5~4.2入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)容量(W)300コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)100V保護機能雷サージ保護入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12通信機能RS-232C容量(VA)500無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)入力保護容量(A)10バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W発熱量(KJ/h)通常97/充電122バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下切替時間8ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)8出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数3