カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- LAMP(スガツネ工業)(23)
- SMC(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- 近藤製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「as-8m5」の検索結果
特価

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz
omron(オムロン)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷E2A円筒型近接センサ。オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 32 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:818-4115アズワン品番65-7359-27