カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ナカキン(2)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • GMB(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • KSフィルター(1)
  • Vivotek(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-b4e」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ E2A omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Aomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
本体形状バレル形最大DC電圧(V)32
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHzomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチール、M8特長と利点PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲: -40 → +70℃供給電圧: 12 → 24 V dc最大200 mAEN60947-5-2短絡、サージ抑制、及び、逆極性保護長寿命設計、テスト済みステンレススチール及び黄銅ハウジング
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:479-2624アズワン品番65-7272-69