カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 伊東電機(617)
  • SMC(197)
  • ホンダ(72)
  • CKD(55)
  • Altrider (アルトライダー)(26)
  • ネタフィム(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • アズワン(10)
  • ERECTA(エレクター)(6)
  • エスコ(5)
  • ケナメタル(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • 富士電機(4)
  • 室本鉄工(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ASAGAO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as200」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 距離設定形光電センサ omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
    電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
  • 距離設定形光電センサ omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    接続方式M8コネクタタイプ
  • 光電センサ 検出範囲 200 mm omron(オムロン)

    光電センサ 検出範囲 200 mm

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:赤外線レーザー●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:E3AS●コード番号:214-7899アズワン品番65-7281-62
  • 光電センサ 検出範囲 200 mm omron(オムロン)

    光電センサ 検出範囲 200 mm

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:赤外線レーザー●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 Smartclick Pig-tail●シリーズ:E3AS●コード番号:214-7900アズワン品番65-7280-46
  • 光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 10 mm → 200 mm omron(オムロン)

    光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 10 mm → 200 mm

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
    仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:10 mm → 200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:35 mA●応答時間:1 ms●材質:ステンレススチール SUS316L●コード番号:193-8358アズワン品番65-7315-52
  • 距離設定形光電センサ E3ASシリーズ omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ E3ASシリーズ

    omron(オムロン)
    20,980税込23,078
    1個
    69日以内出荷
検出・センサカテゴリ