カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ジャストシステム(5)
- グリーンライフ(2)
- ハタヤリミテッド(1)
- 三菱電機(1)
- ミズケイ(1)
- ロゴヴィスタ(1)
- 筆まめ(1)
「atok2017」の検索結果

FA統合ツールパッケージ CX-One
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から82日以内出荷対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
Omron PLCプログラミングソフトウェア
omron(オムロン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
無線押ボタンスイッチ親機
omron(オムロン)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷混信の低減と物陰へ電波の届きやすいサブGHz帯採用タイプ親機種類無線押ボタンスイッチ分類親機電源電圧(V)24周波数(MHz)929.2使用可能国日本
プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から3日以内出荷標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
FA統合ツールパッケージCX-One CX-Drive
omron(オムロン)¥25,980税込¥28,5781個欠品中仕様インバータ・サーボの各設定や調整を行うためのソフトウェアです、OS:Windows 2000(Service Pack3以降)/XP/Vista●メディア:CDライセンス数1ライセンス版