カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(33)
- 三菱マテリアル(8)
- イトーキマーケットスペース(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- サカエ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- タカショー(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KTC(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- ダイヘン(3)
- 日本オイルポンプ(3)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- カナフジ電工(3)
- オリバー(2)
- レザーマン(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- insta360(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「avp」の検索結果

光電センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mm
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。円筒ストレートタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-5976アズワン品番65-7275-30
ケーブル Cable J1000 Series
omron(オムロン)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷接続ケーブル。V1000 シリーズインバータとの使用に適した接続ケーブルです。仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:J1000 Series●コード番号:547-994アズワン品番65-7308-81
Omron A1000-CAVPC232-EE ケーブル
omron(オムロン)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様E7Z/F7Z RFI filter、 100 A、 415 VAC、 3-phaseRoHS指令(10物質対応)対応