カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 横田機工(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • 光精軌工業(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • ダイヘン(4)
  • オーケー器材(4)
  • LV ENDMILL(4)
  • エスコ(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • 富士電機(3)
  • 扶桑精機(3)
  • 南口精工(3)
  • オチアイ(3)
  • Vesrah(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw08」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 omron(オムロン)HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8omron(オムロン)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
単相過不足電流リレー K8AK-AW omron(オムロン)単相過不足電流リレー K8AK-AWomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
仕様単相過不足電流リレーケース色N1.5
ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
単相過不足電流リレー K8DT-AW omron(オムロン)単相過不足電流リレー K8DT-AWomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8起動ロック時間の整定範囲0~30秒
ACサーボモータ/ドライバ OMNUC コネクタ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ OMNUC コネクタomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ接続CN1
制御入出力用コネクタ(CN1)(形R88D-WT用) omron(オムロン)制御入出力用コネクタ(CN1)(形R88D-WT用)omron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
接続CN1
関連キーワード
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808