カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(3)
  • 大栄電線工業(76)
  • 日本モレックス(molex)(32)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(21)
  • サトーパーツ(17)
  • StarTech.com(13)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • 倉茂電工(11)
  • RS PRO(9)
  • タツタ電線(8)
  • 大電(8)
  • BELDEN(7)
  • 津田電線(6)
  • 東京電線工業(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 坂詰製作所(4)
  • カナレ電気(4)
  • 阪神電線(4)
  • 協和ハーモネット(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg20 100m」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
  • 単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8DT-AS

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8
  • 温度警報器 K8DT-TH omron(オムロン)

    温度警報器 K8DT-TH

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回サンプリング周期(ms)100挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
  • 導電式レベルスイッチ K8DT-LS omron(オムロン)

    導電式レベルスイッチ K8DT-LS

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 水の水位制御に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100取付方式DINレール取り付け、ねじ取り付け保護構造端子部:IP20適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)応答時間約0.1~10s(可変)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)ケーブル使用ケーブル長さ/100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャプタイヤケーブル)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)10Ω~100Ω(可変)電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)250k以下保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電極間電圧(V)5 p-p(約20Hz)電線剥きしろ(mm)8
  • 逆相欠相リレー K8DT-PH omron(オムロン)

    逆相欠相リレー K8DT-PH

    omron(オムロン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100電源(V)三相3線: AC200~480保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)定格負担(VA)約2.6適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8欠相検出レベル定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
  • 単相電圧リレー K8DT-VS omron(オムロン)

    単相電圧リレー K8DT-VS

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数範囲入力/40~500Hz周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • 三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM omron(オムロン)

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定範囲過電圧 /定格入力電圧に対して-30~+30% 不足電圧/定格入力電圧に対して-30~+30% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • 三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ omron(オムロン)

    三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    69日以内出荷
    17.5mm幅。 三相3線タイプ。 産業用設備や装置の三相電源監視に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC528材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量528V連続高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)入力周波数(Hz)50/60EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)過・不足電圧/0.1~30秒、不平衡/0.1~30秒、逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル復帰方式自動復帰定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定範囲過不足電圧/定格入力電圧に対して2~30% 不平衡/定格入力電圧に対して5~22% ※定格入力電圧はディップスイッチで切換え可能動作値過不足電圧/整定値の100%動作 不平衡/不平衡動作値=定格入力電圧×不平衡整定値(%) 最大線間電圧-最小線間電圧が不平衡動作値 以上の電位差になると動作復帰値定格の2%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
  • 単相過不足電流リレー K8DT-AW omron(オムロン)

    単相過不足電流リレー K8DT-AW

    omron(オムロン)
    21,980税込24,178
    1個
    69日以内出荷
    17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8起動ロック時間の整定範囲0~30秒
  • 単相過不足電圧リレー K8DT-VW omron(オムロン)

    単相過不足電圧リレー K8DT-VW

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    69日以内出荷
    17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
    幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒 (AC600Vを超えない範囲で)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数範囲入力/40~500Hz周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5%固定挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え