カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • CKD(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1122-5」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5EC

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60
  • B5W-LB omron(オムロン)

    B5W-LB

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。
    備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg応答時間動作・復帰_各1ms以下単位材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力