カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 京セラインダストリアルツールズ(52)
- マキタ(24)
- ミツビシ(8)
- オイレス工業(7)
- 扶桑金属工業(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 双福鋼器(4)
- 大同メタル工業(3)
- 椿本チエイン(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- 麻場(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- クワトロテックサポート(2)
- 相原電機(1)
- エクセン(1)
- 協育歯車(1)
- ブランドをもっと見る
「b-1815」の検索結果

XF3M XF3Mシリーズ 18極 金めっき 上下両接点 小口リール
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781箱(100個)82日以内出荷同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)仕様小口リール極数18極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3Mシリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
XF3M XF3M(1)シリーズ 18極 金めっき 上下両接点 標準リール
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(1500個)82日以内出荷同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)仕様標準リール極数18極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3M(1)シリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
XF3M XF3M(1)シリーズ 18極 金めっき 上下両接点 小口リール
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781箱(100個)82日以内出荷同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)仕様小口リール極数18極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3M(1)シリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
XF3M XF3Mシリーズ 18極 金めっき 上下両接点 標準リール
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(1500個)82日以内出荷同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)仕様標準リール極数18極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3Mシリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき