カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ALCANhands(13)
  • CKD(75)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • NACHI(不二越)(10)
  • SMC(2,122)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • アイコ(12)
  • エスコ(9)
  • トヨタ(35)
  • トレード(20)
  • ニシキ工業(49)
  • ノーブランド(13)
  • ミツビシ(94)
  • ワルター(25)
  • 三菱ふそう(20)
  • 大綱(16)
  • 廣杉計器(49)
  • 椿本チエイン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-321」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)

    マルチプル・リミットスイッチ VB

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から118日以内出荷
    形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
    汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
  • マルチプル・リミットスイッチ omron(オムロン)

    マルチプル・リミットスイッチ

    omron(オムロン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    62日以内出荷から118日以内出荷
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 13.65 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 13.65

    omron(オムロン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(220個)
    105日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 9.05

    omron(オムロン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(280個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 13.65

    omron(オムロン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(170個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 6.25

    omron(オムロン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(280個)
    105日以内出荷
    その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.05 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.05

    omron(オムロン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(220個)
    105日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.25 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.25

    omron(オムロン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(220個)
    105日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回