カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • KANA(片山チエン)(766)
  • BIGM(丸山製作所)(255)
  • NAKANO(91)
  • ホンダ(83)
  • CKD(55)
  • NTN(エヌティーエヌ)(49)
  • NSK(日本精工)(31)
  • コンドーテック(31)
  • 岩田製作所(22)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • コクヨ(21)
  • エスコ(20)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • NACHI(不二越)(18)
  • ヤマト特殊鋼(18)
  • 清水製作所[継手](18)
  • ダイヘン(13)
  • トーエイライト(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-39」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
タクタイルスイッチ B3F omron(オムロン)タクタイルスイッチ B3Fomron(オムロン)(41件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から99日以内出荷
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から31日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から9日以内出荷
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から93日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)ファイバユニット アクセサリomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
スリット E39 omron(オムロン)スリット E39omron(オムロン)
459税込505
1個
当日出荷
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N omron(オムロン)スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-Nomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約120(形D4GS-N1Rケーブル1m付きの場合)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60動作力(直接開路)最小60N絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG 仕上り外径Φ7.2mm使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小10接点ギャップ(mm)最小2×2
照光タクタイルスイッチ B3W-9 omron(オムロン)照光タクタイルスイッチ B3W-9omron(オムロン)
399税込439
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
反射板 シートタイプ E39-R omron(オムロン)反射板 シートタイプ E39-Romron(オムロン)
729税込802特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
センサ用取りつけ金具 omron(オムロン)センサ用取りつけ金具omron(オムロン)
239税込263
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
セーフティライトカーテンF3SG-R用スパッタ保護カバー(投光器用・受光器用) omron(オムロン)セーフティライトカーテンF3SG-R用スパッタ保護カバー(投光器用・受光器用)omron(オムロン)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンディコードリーダ omron(オムロン)ハンディコードリーダomron(オムロン)
51,980税込57,178
1台
9日以内出荷
両側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)両側コネクタコード 投光器用・受光器用omron(オムロン)
9,198税込10,118
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-G R88D-GTomron(オムロン)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
スパッタ保護カバー omron(オムロン)スパッタ保護カバーomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(カバー)(保護)PC
サイドビュー透過形感度調整ユニット(赤色光タイプ専用) omron(オムロン)サイドビュー透過形感度調整ユニット(赤色光タイプ専用)omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
スリット omron(オムロン)スリットomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
セーフティライトカーテン アクセサリー F39Bシリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン アクセサリー F39Bシリーズomron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
セーフティライトカーテン アクセサリー F39Gシリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン アクセサリー F39Gシリーズomron(オムロン)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
スリット omron(オムロン)スリットomron(オムロン)
769税込846
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
品名スリット
セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Bomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能インターロック機能、補助出力機能を標準装備
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
セーフティライトカーテン F3SJ-A用直列連結用コード omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A用直列連結用コードomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
DINソケットシーケンスコネクタ XC7 omron(オムロン)DINソケットシーケンスコネクタ XC7omron(オムロン)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
拡散反射形用SUSナットセット omron(オムロン)拡散反射形用SUSナットセットomron(オムロン)
289税込318
1個
9日以内出荷
材質(本体)SUS303品名拡散反射形用SUSナットセット種類拡散反射形用SUSナットセット適合センサ形E3T-CD□□数量(個)2(六角ナット)/1(歯付座金)
アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)omron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
品名相互干渉防止フィルタ
セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップomron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
仕様ミューティング用キーキャップ
セーフティLC F39G omron(オムロン)セーフティLC F39Gomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
片側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)片側コネクタコード 投光器用・受光器用omron(オムロン)
12,980税込14,278
1セット
9日以内出荷
投光器接続用・ 受光器接続用の セット omron(オムロン)投光器接続用・ 受光器接続用の セットomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
種類投光器接続用・受光器接続用のセット
コネクタコード omron(オムロン)コネクタコードomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
種別受光器用灰色ケーブル長(m)10コネクタ形状両側M12コネクタ(5ピン)
コネクタケーブル omron(オムロン)コネクタケーブルomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
種別受光器用灰色ケーブル長(m)5コネクタ形状両側M12コネクタ(5ピン)
光電センサ オプション品 BUHINシリーズ omron(オムロン)光電センサ オプション品 BUHINシリーズomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から70日以内出荷