カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • CKD(246)
  • EPCOS(92)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(130)
  • Hirschmann Test & Measurement(10)
  • JUKI(27)
  • KITO(キトー)(27)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • RS PRO(15)
  • SMC(1,997)
  • VISHAY(13)
  • コガネイ(32)
  • マルヤス電業(105)
  • 三菱電機(52)
  • 富士電機(65)
  • 日本モレックス(molex)(12)
  • 東京コスモス電機(24)
  • 近江精機(15)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b100v」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5DC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5DC

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    仕様●センサ入力:温度入力熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●取り付けの影響:熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:下面:USB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続前面:USB-シリアル変換ケーブル形E58-CIFQ2+変換ケーブル形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続形状22.5mm幅使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:8.5、SV:8設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.6以上耐電圧(V/min)AC3000 50/60Hz(異極充電部端子)伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
  • 温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ) omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)(22.5mm幅DINレール取り付けタイプ)

    omron(オムロン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 制御盤/装置のサイズを選ばない 幅広いラインアップ 設計から組立、運用までを効率 制御盤/装置のユーザビリティを革新
    形状22.5mm幅タイプDINレール取付タイプ高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)}保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H

    omron(オムロン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から67日以内出荷
    汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • Omron タッチパネル ディスプレイ omron(オムロン)

    Omron タッチパネル ディスプレイ

    omron(オムロン)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)-コントラスト比-表示デバイス-ポート-
  • E5CD-H 制御出力1:電圧出力(SSR駆動用), 制御出力2:電圧出力(SSR駆動用) (CT入力対応) AC100~240V なし omron(オムロン)

    E5CD-H 制御出力1:電圧出力(SSR駆動用), 制御出力2:電圧出力(SSR駆動用) (CT入力対応) AC100~240V なし

    omron(オムロン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    70日以内出荷
    工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。
    制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)電源電圧AC100~240V耐電圧【AC100~240V】AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)センサー【温度入力熱電対】 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W【PLⅡ白金測温抵抗体】Pt100、JPt100【アナログ入力電流入力】4~20mA、0~20mA【電圧入力】1~5V、0~5V、0~10V対応【オプション機能】なし制御出力【1】電圧出力(SSR駆動用)【2】電圧出力(SSR駆動用) (CT入力対応)、【1/2_リレー出力】1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)、【1/2_リニア電流出力】DC4~20mA/DC0~20mA 負荷_ 500Ω以下 分解能_ 10000、【1/2_電圧出力(SSR駆動用)】出力電圧 DC12V±20%(PNP) ~負荷電流 21mA、短絡保護回路付き絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500V印加)入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 _ 1接続でご使用ください)許容電圧変動電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)イベント入力【有接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:1kΩ以下 / OFF:100kΩ以上、【無接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:残留電圧1.5V以下 / OFF:漏れ電流0.1mA以下、【流出電流(外部接点入力仕様)】7mA(1接点あたり)伝送出力DC4~20mA / 負荷:500Ω以下 / 分解能:10000補助出力点数(点)2点伝送出力点数(点)1点(機種による)_伝送出力ありタイプイベント入力点数(点)~2
  • E5CD-H 制御出力1:リレー出力, 制御出力2:電圧出力(SSR駆動用) AC24V / DC24V ヒータ断線検出(CT1点)あり omron(オムロン)

    E5CD-H 制御出力1:リレー出力, 制御出力2:電圧出力(SSR駆動用) AC24V / DC24V ヒータ断線検出(CT1点)あり

    omron(オムロン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    70日以内出荷
    工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。
    制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)電源電圧AC24V / DC24V耐電圧【AC100~240V】AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)センサー【温度入力熱電対】 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W【PLⅡ白金測温抵抗体】Pt100、JPt100【アナログ入力電流入力】4~20mA、0~20mA【電圧入力】1~5V、0~5V、0~10V機能【オプション】ヒータ断線検出(CT1点)あり制御出力【1】リレー出力【2】電圧出力(SSR駆動用)、【1/2_リレー出力】1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)、【1/2_リニア電流出力】DC4~20mA/DC0~20mA 負荷_ 500Ω以下 分解能_ 10000、【1/2_電圧出力(SSR駆動用)】出力電圧 DC12V±20%(PNP) ~負荷電流 21mA、短絡保護回路付き絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500V印加)入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 _ 1接続でご使用ください)許容電圧変動電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)イベント入力【有接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:1kΩ以下 / OFF:100kΩ以上、【無接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:残留電圧1.5V以下 / OFF:漏れ電流0.1mA以下、【流出電流(外部接点入力仕様)】7mA(1接点あたり)伝送出力DC4~20mA / 負荷:500Ω以下 / 分解能:10000補助出力点数(点)2点伝送出力点数(点)1点(機種による)_伝送出力ありタイプイベント入力点数(点)~2
  • E5ED-H リレー出力 なし 多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt) AC/DC24V 標準モデル 基本構成 omron(オムロン)

    E5ED-H リレー出力 なし 多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt) AC/DC24V 標準モデル 基本構成

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。
    制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)電源電圧AC/DC24V入力多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt)センサー【温度入力熱電対】 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W【PLⅡ白金測温抵抗体】Pt100、JPt100【アナログ入力電流入力】4~20mA、0~20mA【電圧入力】1~5V、0~5V、0~10V対応【制御出力2種別】なし機能標準モデル制御出力【1/2_リレー出力】1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)、【1/2_リニア電流出力】DC4~20mA/DC0~20mA 負荷_ 500Ω以下 分解能_ 10000、【1/2_電圧出力(SSR駆動用)】出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は最大負荷電流21mA)入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 _ 1接続でご使用ください)許容電圧変動電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)イベント入力【有接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:1kΩ以下 / OFF:100kΩ以上、【無接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:残留電圧1.5V以下 / OFF:漏れ電流0.1mA以下、【流出電流(外部接点入力仕様)】7mA(1接点あたり)伝送出力DC4~20mA / 負荷:500Ω以下 / 分解能:10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷_ 1kΩ以上 分解能_ 10,000制御出力1リレー出力補助出力点数(点)4点
  • E5ED-H リニア電流出力 なし 多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt) AC/DC24V 標準モデル オプションA omron(オムロン)

    E5ED-H リニア電流出力 なし 多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt) AC/DC24V 標準モデル オプションA

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。
    制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)電源電圧AC/DC24V入力多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt)センサー【温度入力熱電対】 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W【PLⅡ白金測温抵抗体】Pt100、JPt100【アナログ入力電流入力】4~20mA、0~20mA【電圧入力】1~5V、0~5V、0~10V対応【制御出力2種別】なし機能標準モデル制御出力【1/2_リレー出力】1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)、【1/2_リニア電流出力】DC4~20mA/DC0~20mA 負荷_ 500Ω以下 分解能_ 10000、【1/2_電圧出力(SSR駆動用)】出力電圧 DC12V±20%(PNP) ~負荷電流40mA、短絡保護回路付き(制御出力2がある機種は~負荷電流21mA)入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 _ 1接続でご使用ください)許容電圧変動電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)イベント入力【有接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:1kΩ以下 / OFF:100kΩ以上、【無接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:残留電圧1.5V以下 / OFF:漏れ電流0.1mA以下、【流出電流(外部接点入力仕様)】7mA(1接点あたり)伝送出力DC4~20mA / 負荷:500Ω以下 / 分解能:10000リニア電圧出力DC1~5V 負荷_ 1kΩ以上 分解能_ 10,000制御出力1リニア電流出力補助出力点数(点)4点
  • E5CD-H 制御出力1:リレー出力, 制御出力2:電圧出力(SSR駆動用) AC24V / DC24V ヒータ断線検出(CT2点)あり omron(オムロン)

    E5CD-H 制御出力1:リレー出力, 制御出力2:電圧出力(SSR駆動用) AC24V / DC24V ヒータ断線検出(CT2点)あり

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。
    制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)電源電圧AC24V / DC24V耐電圧【AC100~240V】AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)センサー【温度入力熱電対】 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W【PLⅡ白金測温抵抗体】Pt100、JPt100【アナログ入力電流入力】4~20mA、0~20mA【電圧入力】1~5V、0~5V、0~10V機能【オプション】ヒータ断線検出(CT2点)あり制御出力【1】リレー出力【2】電圧出力(SSR駆動用)、【1/2_リレー出力】1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)、【1/2_リニア電流出力】DC4~20mA/DC0~20mA 負荷_ 500Ω以下 分解能_ 10000、【1/2_電圧出力(SSR駆動用)】出力電圧 DC12V±20%(PNP) ~負荷電流 21mA、短絡保護回路付き絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500V印加)入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1 _ 1接続でご使用ください)許容電圧変動電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)イベント入力【有接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:1kΩ以下 / OFF:100kΩ以上、【無接点入力時(外部接点入力仕様)】ON:残留電圧1.5V以下 / OFF:漏れ電流0.1mA以下、【流出電流(外部接点入力仕様)】7mA(1接点あたり)伝送出力DC4~20mA / 負荷:500Ω以下 / 分解能:10000補助出力点数(点)2点伝送出力点数(点)1点(機種による)_伝送出力ありタイプイベント入力点数(点)~2