カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
- brembo(3)
- CHINO(チノー)(2)
- CKD(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
- THK(2)
- U-KANAYA(16)
- アールズギア(7)
- イマオコーポレーション(2)
- カネソウ(4)
- ゴールドメダル(12)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- トヨタ(7)
- ホンダ(3)
- ヤマモトレーシング(4)
- 東日興産(TN)(3)
- 椿本チエイン(3)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ブランドをもっと見る

溶接工程向け近接センサ
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら