カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • CKD(60)
  • EPCOS(2)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • KSフィルター(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • MUELLER ELECTRIC(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(1)
  • コガネイ(7)
  • ツカサ電工(4)
  • 三菱電機(8)
  • 日動工業(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • 東芝ライテック(3)
  • 近江精機(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b150v」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
  • ディップタイマ H3FA omron(オムロン)

    ディップタイマ H3FA

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
    耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
  • ハイパワー・ソリッドステート・リレー用サイリスタ・モジュール omron(オムロン)

    ハイパワー・ソリッドステート・リレー用サイリスタ・モジュール

    omron(オムロン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    62日以内出荷から63日以内出荷
    品名サイリスタ・モジュール