カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- RG(レーシングギア)(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- CKD(8)
- ESTERA(9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- KITO(キトー)(14)
- KTC(8)
- MANN-FILTER(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
- ONK(オーエヌ工業)(10)
- SATO(サトー)(13)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- エスアンドエスサイクル(7)
- エスコ(9)
- ミヤコ自動車(7)
- 三菱電機(9)
- 椿本チエイン(10)
- ブランドをもっと見る
「b21a」の検索結果
特価

セーフティ・リレー G7SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から97日以内出荷EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
高容量形基本スイッチ A
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
キー形セレクタスイッチ A30NK
omron(オムロン)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から77日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
キー形セレクタスイッチ A30NKP
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個62日以内出荷から77日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形