カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(658)
  • コガネイ(99)
  • New-Era(ニューエラー)(91)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • ParkerTAIYO(76)
  • Festo(52)
  • WURTH ELEKTRONIK(47)
  • CKD(35)
  • モートーン(15)
  • アルインコ(14)
  • XP POWER(14)
  • RS PRO(14)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • エスコ(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • 三星産業貿易(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3m-10」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から119日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-Bomron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から69日以内出荷
シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Momron(オムロン)
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9702アズワン品番65-7346-98
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:236-8723アズワン品番65-7272-63
溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷から69日以内出荷
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQSシリーズ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQSシリーズomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷から69日以内出荷