カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- KANA(片山チエン)(2)
- KITO(キトー)(2)
- MAZDA(マツダ)(15)
- Modes(3)
- SMC(136)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イスカル(1)
- ダイニチ工業(2)
- トヨタ(3)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(9)
- ミツビシ(8)
- 中発販売(2)
- 共栄プラスチック(2)
- 岩田製作所(4)
- 椿本チエイン(5)
- 渡辺布帛(4)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
「b5016」の検索結果
特価
関連キーワード

XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 13.65
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.25
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.05
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら