カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(136)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • ホンダ(9)
  • ミツビシ(8)
  • 椿本チエイン(5)
  • 岩田製作所(4)
  • 渡辺布帛(4)
  • トヨタ(3)
  • Modes(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • 共栄プラスチック(2)
  • ダイニチ工業(2)
  • ノーブランド(2)
  • 中発販売(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 青木精密工業(1)
  • イスカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5016」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E53-V35N omron(オムロン)

    E53-V35N

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    31日以内出荷
    仕様DC0~5V(負荷1kΩ以上) 分解能:約10000
  • XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 13.65 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 13.65

    omron(オムロン)
    279,800税込307,780
    1箱(220個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)13.65タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.25 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 6.25

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1箱(220個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)6.25タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
  • XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.05 omron(オムロン)

    XH5-N ソケット ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 9.05

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1箱(220個)
    104日以内出荷
    その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)9.05タイプソケット ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回