カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 椿本チエイン(4)
- オフィスマイン(2)
- JTC(2)
- 青木精密工業(1)
- 岩田製作所(1)
- ダイヘン(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 光(1)
- 富士通(1)
- ミヤナガ(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- マイン(1)
- ダイハツ(1)
- ボンマックス(1)
- EPCOS(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「b5023」の検索結果

触覚スイッチ D5B
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から62日以内出荷多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から109日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)