カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • アルトコーポレーション(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • CKD(18)
  • エスコ(15)
  • 高須産業(14)
  • アインツ(14)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • バーテック(10)
  • EFFEX(エフェックス)(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • アヲハタ(7)
  • コーセル(6)
  • コガネイ(6)
  • CF POSH(6)
  • イノック(5)
  • ぺんてる(アストラム)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf5」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極保持器 BF-□(R) omron(オムロン)

    電極保持器 BF-□(R)

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。 電極部の保守点検が容易です。 ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。 ビルの給、排水などの浄水用です。
    用途浄水などの一般用途に材質絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS使用温度範囲(℃)電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • ターミナルSSR G3S4用接続ソケット omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4用接続ソケット

    omron(オムロン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    高分解の5桁表示/0.01℃表示可能。全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能。サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能。制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1個ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50規格認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度(調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2
  • ケーブル omron(オムロン)

    ケーブル

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 電極棒および周辺部品 F03-□ omron(オムロン)

    電極棒および周辺部品 F03-□

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷