カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnb75t」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/750VA/680W/据置型 omron(オムロン)無停電電源装置 ラインインタラクティブ/750VA/680W/据置型omron(オムロン)
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%本体質量(kg)約11定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)7.5運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×359×167騒音値(dB)45以下冷却方式自然空冷(FAN無)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)13バックアップ時間4分/最大負荷時:680W発熱量(KJ/h)通常180/充電360バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)140過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大750/680停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):10/12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
電源(制御機器)カテゴリ