カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(3)
  • KTC(11)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 三和電気計器(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 明工社(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp4m ktc」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8AK-AS

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
寝板 ktc特集