カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(9)
- StarTech.com(4)
- ゼブラ(3)
- イチネンTASCO(3)
- 千代田精機(2)
- エレコム(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- 共立電子産業(1)
- EPCOS(1)
- j5 create(1)
- Anker(アンカー)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- OUKITEL(1)
- ARC[介護用品](1)
「br-8a-4c」の検索結果
特価

G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥879~税込¥967~1個ほか32日以内出荷から82日以内出荷負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)電流(mA)【LED順(入力側)】30連続負荷電流(mA)【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)電流低減率(mA/℃)【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】100沿面距離とクリアランス(mm)【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7接合部温度(℃)【入力側】125
G3VM-□1BR□ / □1ER□
omron(オムロン)¥939税込¥1,0331個82日以内出荷負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子プリント基板用端子連続負荷電流(mA)【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)電流低減率(mA/℃)【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】100沿面距離とクリアランス(mm)【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7接合部温度(℃)【入力側】125
G3VM-□1BR□ / □1ER□
omron(オムロン)¥879税込¥9671個82日以内出荷負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子プリント基板用端子連続負荷電流(mA)【A接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【C接続】【出力側】7 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)、【B接続】【出力側】3.5 A (A接続_ピークAC/DCB、C接続_DC)絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、RoH≦60%)電流低減率(mA/℃)【A接続/B接続(出力側)】(オン)-35(Ta≧25℃)、【入力側】(直流順)-0.3(Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】100沿面距離とクリアランス(mm)【絶縁構造寸法_沿面】7、【絶縁構造寸法_空間】7接合部温度(℃)【入力側】125