カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- AOHI(アオハイ)(14)
- ASUS(エイスース)(5)
- ATEN(8)
- brembo(4)
- KSフィルター(4)
- KTC(14)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- RS PRO(40)
- StarTech.com(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(2)
- エスコ(4)
- サンワサプライ(2)
- プロダックス(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- メディアカバーマーケット(5)
- 東洋エレメント(2)
- ブランドをもっと見る
「br4e-6」の検索結果

近接センサ ブロック形 検出範囲 30 mm 埋込型 100Hz
omron(オムロン)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷E2Q6長方形近接センサ。検出距離を自由に変更できるE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサです。 この近接センサシリーズは、フリーワイヤ接続用の端子接続を変更し、検出距離を延長できます。 近接センサは防水性が高く、腐食に対する保護に優れ、非常に頑丈です。 E2Q6シリーズは標準リミットスイッチのフォーマットで作られ、代替の非接触ソリューションの用途に使用可能。フリーワイヤ接続端子付きのE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサ。検出方向は5方向(前方、90 o上、下、左、右)のいずれにも変更可能 4台のインジケータが、多方向からのセンサの動作ステータスを表示 フリーワイヤ接続用の端子台付きコンジットM20 検出距離延長 シールド付きモデル及びシールドなしモデル NPN又はPNP出力仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:30 mm●接続方式:M20グランド●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:118mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:20 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:905-8796アズワン品番65-7325-49