カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • Hutchinson(14)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • NSK(日本精工)(47)
  • OSG(オーエスジー)(43)
  • RS PRO(247)
  • SMC(2,551)
  • SONY(ソニー)(14)
  • StarTech.com(21)
  • エムディーエス(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • サンワサプライ(25)
  • ブラストン(142)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(22)
  • ホーリック(14)
  • 伊東電機(28)
  • 鈴木ブロンズ継手(48)
  • 関西通信電線(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-c」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)

    電極保持器 BS-1(T)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

    omron(オムロン)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
  • Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)

    Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シリーズF3S-TGR-N_C
  • サーボモータ 400 V 2.39 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 2.39 Nm

    omron(オムロン)
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 750 W、定格速度 3000 rpm です。容量: 750 W 定格トルク: 2.39 Nm
    仕様●最大出力トルク:2.39 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:750 W●コード番号:215-7639アズワン品番65-7273-19
  • G5 series AC servo motor 1 kW 400 VAC omron(オムロン)

    G5 series AC servo motor 1 kW 400 VAC

    omron(オムロン)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 3000 rpm のときの速度になります。定格トルクは 3.18 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
    仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7425アズワン品番65-7281-67
  • サーボモータ 400 V 21.5 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 21.5 Nm

    omron(オムロン)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
    仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434アズワン品番65-7274-62
  • Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ omron(オムロン)

    Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    8日以内出荷
    シリーズF3S-TGR-N_RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ボードカメラ omron(オムロン)

    小型ボードカメラ

    omron(オムロン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    62日以内出荷から82日以内出荷
  • MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K

    omron(オムロン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流