カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • bitstrong(101)
  • DXアンテナ(45)
  • エレコム(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • マスプロ電工(19)
  • RS PRO(17)
  • サン電子(16)
  • オルファ(14)
  • 日本アンテナ(14)
  • TCL(13)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 関西通信電線(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • SUGICO(スギコ)(8)
  • オーム電機(7)
  • サンワサプライ(7)
  • 神保電器(7)
  • KTC(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-k」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Momron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から71日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
セーフティ・ドアスイッチ 操作キー D4BS omron(オムロン)セーフティ・ドアスイッチ 操作キー D4BSomron(オムロン)
779税込857
1個
当日出荷から9日以内出荷
ACサーボシステム omron(オムロン)ACサーボシステムomron(オムロン)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Lomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
プラグインタイプ信号変換器 K3FKシリーズ omron(オムロン)プラグインタイプ信号変換器 K3FKシリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷から62日以内出荷