カテゴリ
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(928)
- RS PRO(165)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- 鈴木ブロンズ継手(30)
- Hutchinson(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- NSK(日本精工)(10)
- 三菱電機(9)
- ジーエルサイエンス(7)
- Nikon(ニコン)(6)
- ミニター(6)
- ツインバード(5)
- ADVANTEC(5)
- LASCAR(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAXZEN(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bs1c」の検索結果
特価

G5 series AC servo motor 1 kW 400 VAC
omron(オムロン)¥549,800税込¥604,7801個7日以内出荷Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 3000 rpm のときの速度になります。定格トルクは 3.18 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7425アズワン品番65-7281-67
サーボモータ 400 V 21.5 Nm
omron(オムロン)¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434アズワン品番65-7274-62
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ
omron(オムロン)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷シリーズF3S-TGR-N_RRoHS指令(10物質対応)対応