カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bum5002r」の検索結果
特価

BUMシリーズ 増設バッテリー
omron(オムロン)¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷適合機種BU5002R適合本体BU5002R質量(kg)84品名増設用バッテリユニット外形寸法(mm)W430×D700×H130.5アズワン品番64-3207-45RoHS指令(10物質対応)対応
BUMシリーズ UPS本体+オンサイト保守
omron(オムロン)¥999,800~税込¥1,099,780~1個7日以内出荷寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
BUMシリーズ UPS本体+無償保証
omron(オムロン)¥669,800~税込¥736,780~1個7日以内出荷寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)84本体質量(g)55000冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500安全規格UL1778取得RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電