カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv55rem」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロント耳金具(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)

    フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)

    omron(オムロン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    翌日出荷
    フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
    適合機種BV55REM/BV55RE
  • 縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)

    縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)

    omron(オムロン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    翌日出荷
    縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
    適合機種BV55REM/BV55RE
  • 壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)

    壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)

    omron(オムロン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    翌日出荷
    壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)
    仕様●盤用キャビネット天面固定等適合機種BV55REM、BV55RE、BV100REM、BV100REX、BVM100X
  • BVシリーズ omron(オムロン)

    BVシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。 ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。 従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。
    仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク寸法(mm)400×230×43(1U)外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA5-15R×3個入力プラグ形状:NEMA5-15P出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形正弦波出力(バックアップ時)使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能安全規格UN38.3取得バックアップ時間8.5分(330W)出力容量(VA/W)550/330切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X) omron(オムロン)

    縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV100REX/BV100REM/BVM100X)

    omron(オムロン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    翌日出荷
    縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
    適合機種BV55REM/BV55RE対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
  • フロント耳金具(BV100REX/BV100REM/BVM100X) omron(オムロン)

    フロント耳金具(BV100REX/BV100REM/BVM100X)

    omron(オムロン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    翌日出荷
    フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
    適合機種BV100REX/BV100REM/BVM100X対応機種BV100REM/BV100REX/BVM100X
  • フロント耳金具 omron(オムロン)

    フロント耳金具

    omron(オムロン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    適合機種BV55REM、BV55RE
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
    適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
  • USB通信ケーブル omron(オムロン)

    USB通信ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    5日以内出荷
    適合機種BV55REM、BV55RE長さ(m)2.2
  • 壁面固定金具 omron(オムロン)

    壁面固定金具

    omron(オムロン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    床面・天井固定も可能
    適合機種BV55REM、BV55RE
  • 縦置き固定金具 omron(オムロン)

    縦置き固定金具

    omron(オムロン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    床面・天井固定も可能
    適合機種BV55REM、BV55RE
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ