カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
「byb80s」の検索結果
特価

交換用バッテリーパック(BY80S用)
omron(オムロン)¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷交換用バッテリパク BY80S用付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY80S幅(mm)102質量(kg)バッテリ:約4.3高さ(mm)74種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×74保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)5×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)