カテゴリ
- 制御機器(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- MAZDA(マツダ)(73)
- SMC(20)
- アイリスオーヤマ(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- アルス(2)
- 倉敷化工(2)
- タンガロイ(2)
- 日立産機システム(2)
- パール金属(2)
- S・DC(2)
- アークランドサカモト(1)
- イスカル(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カーメックス(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「c-1007」の検索結果
特価

ヒータ断線警報器 K2CU
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から62日以内出荷小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H
omron(オムロン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から96日以内出荷品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ
omron(オムロン)¥95,980税込¥105,5781個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~+40材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引