カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(40)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- OSG(オーエスジー)(11)
- 酒井製作所(8)
- PISCO(ピスコ)(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- CKD(4)
- タカチ電機工業(4)
- TRUSCO(4)
- 三木プーリ(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- ネオフレックス(4)
- 大阪魂(4)
- 岩田製作所(3)
- ケナメタル(3)
- サンコーテクノ(3)
- マキタ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c1015」の検索結果

ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ソリッドステート・リレー G3CN
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から62日以内出荷ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット
omron(オムロン)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から66日以内出荷付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2