カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- RS PRO(7)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- TDK(2)
- TOKIO(藤沢工業)(5)
- TRACO POWER(7)
- オムロンヘルスケア(2)
- タニタ(2)
- ニチコン(2)
- ニッサン(3)
- ハネウェル(2)
- マキシンコー(8)
- マスプロ電工(2)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
「c15ma」の検索結果
特価
関連キーワード

近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 250Hz
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.8mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●代表規格:CE認定, CSA C22.2 No.14-13, UL508, UL認定●コード番号:175-6906アズワン品番65-7282-12
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら