カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 3M(スリーエム)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SMC(22)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サンドビック(1)
- ニッサン(1)
- ホンダ(2)
- ボサード(1)
- マスプロ電工(1)
- 富士電線工業(2)
- 東洋リントフリー(2)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る

光電センサ ブロック形 検出範囲 700 mm
omron(オムロン)¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。E3S-C は IP67 の要件に適合仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C●コード番号:215-7769アズワン品番65-7276-78
光電センサ ブロック形 検出範囲 3000 mm
omron(オムロン)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの存在する生産ラインで安心して使用することができます。食品加工ラインにも適用できます。このセンサは IP67 の要件を満たしています仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C●コード番号:215-7772アズワン品番65-7273-18
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら