カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 共立(9)
- 新ダイワ(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- 日研工作所(2)
- ニトムズ(2)
- 水本機械製作所(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アサヒ工具(2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- PROST's(2)
- CKD(1)
- テラモト(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ミヤナガ(1)
- マンヨーツール(1)
- CoolHeat(1)
「c3280」の検索結果

ヒータ断線警報器 K2CU
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から61日以内出荷小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)