カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- Kawasaki(3)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- PROST's(2)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(4)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- ホンダ(6)
- 中央フレキ製作所(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
- 修理(3)
- 協育歯車(1)
- 富士電線工業(2)
- 弥栄電線(3)
- 矢崎エナジーシステム(3)
- ブランドをもっと見る
「c3605」の検索結果
特価
関連キーワード

ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A
omron(オムロン)¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から67日以内出荷材質(本体)アルミニウム質量(g)約500(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)亜鉛合金回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら