カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(173)
  • KITO(キトー)(119)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • トヨタ(19)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • SMC(13)
  • JTC(13)
  • 富士電線工業(13)
  • STMicro(12)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • エスコ(7)
  • FINDER(7)
  • イスカル(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • ADVANTEC(6)
  • MICROCHIP(6)
  • タンガロイ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c48-2」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • XC5(DIN標準) 3列配列タイププラグ DIN-Cタイプ(スタンダード) 48極 ディップL形端子 omron(オムロン)

    XC5(DIN標準) 3列配列タイププラグ DIN-Cタイプ(スタンダード) 48極 ディップL形端子

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    DINコネクタの優れた点を生かしながら極数展開をはかっています。豊富なバリエーションは、産業のさまざまなアプリケーションに対応。ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。ツインコンタクト方式を採用することで、高信頼性を保持。FEM解析より結実したローインサーション・フォース(低挿入力)を実現。DINコネクタの優れた点を生かしながら極数展開をはかっています。豊富なバリエーションは、産業のさまざまなアプリケーションに対応。ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。ツインコンタクト方式を採用することで、高信頼性を保持。FEM解析より結実したローインサーション・フォース(低挿入力)を実現。
    タイプ3列配列タイププラグ DIN-Cタイプ(スタンダード)極数48極使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC 300V端子形状ディップL形端子耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)106~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~20(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下単体抜去力0.15N以上(t=0.56mmテストゲージにて)挿抜耐久200回
  • G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    749税込824
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    699税込769
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    619税込681
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    619税込681
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    579税込637
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル omron(オムロン)

    モーションコントロールユニット専用端子台接続ケーブル

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    仕様2軸、4軸共用定格電流(A)1適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)