カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • コガネイ(55)
  • CKD(54)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • ParkerTAIYO(20)
  • ダイヤトレンド(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • 日研工作所(6)
  • エスコ(5)
  • 東洋技研(5)
  • 藤井高圧(5)
  • イスカル(4)
  • サンワサプライ(4)
  • 象印マホービン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • KSフィルター(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-40」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
端子形状フェルール端子
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ケーブル omron(オムロン)ケーブルomron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
非接触温度センサ ES1C omron(オムロン)非接触温度センサ ES1Comron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現 SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現 100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能 ノイズに強い4~20mA出力
質量(g)180保護構造IP67相当測定精度0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95)再現性読取値の±1℃応答時間100ms/90%測定波長(μm)8~14放射率0.95固定使用周囲温度(℃)0~+70(ただし、氷結、結露のないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h使用周囲湿度相対湿度 35~85%保存温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)測定温度範囲(℃)0~400許容電圧範囲定格電圧の90~110%受光素子サーモパイル