カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- エレコム(8)
- サンワサプライ(3)
- カナレ電気(2)
- ELPA(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- BELDEN(1)
- ダイヤトレンド(1)
- サンワダイレクト(1)
- MCO(1)
「cat6a 0.3」の検索結果

産業用イーサネットコネクタ
omron(オムロン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)材質(シース)LSZHケーブルタイプ標準カテゴリーCat6A
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70