カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- FKD(フクダ精工)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ケミカルスクリュー(4)
- サンコーテクノ(3)
- CKD(3)
- イスカル(2)
- カーメックス(2)
- 千代田通商(2)
- ユニックス[建築金物](2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- GB[制御機器](2)
- 大阪魂(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 京セラ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- サンワサプライ(1)
- 三和電気計器(1)
- ブランドをもっと見る
「cb-10m」の検索結果
特価

押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個32日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)