カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(655)
- 堀内機械(52)
- トレード(28)
- ニッサン(19)
- カシムラ(14)
- CKD(13)
- ParkerTAIYO(13)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
- 日東工業(7)
- エスコ(6)
- サンワサプライ(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- 河村電器産業(6)
- TRUSCO(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
- サンドビック(4)
- Vivotek(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cb-a2」の検索結果

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から105日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から61日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル引出方向ストレート