カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- 岡部工具(12)
- セルスター(7)
- サンワサプライ(5)
- NSK(ナカニシ)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- THANKO(サンコー)[電子機器](3)
- ナカバヤシ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- 美和ロック(2)
- KSフィルター(2)
- MIWA(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ヒサゴ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「cd-41」の検索結果
特価

丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C
omron(オムロン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から62日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上