カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
  • エレコム(11)
  • StarTech.com(9)
  • MICROCHIP(8)
  • アイネックス(7)
  • サンワサプライ(5)
  • ブライトアイズ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • SMC(2)
  • Peppers(2)
  • 日本ノート(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 京町産業車輌(1)
  • ストリームライト(1)
  • ネグロス電工(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 未来工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdp-1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形omron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
光電センサ バレル形 検出範囲 1 m omron(オムロン)光電センサ バレル形 検出範囲 1 momron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
E3FC洗浄用途小型光電センサオムロンのE3FC光電センサ製品には、飲食料品産業での洗浄用途に最適な、ハウジング保護に優れた小型M18センサが用意されています。 洗浄保護については、Ecolab社及びDiversey社の洗剤で全面的にテストされています。 光電センサユニットには、ユーザーがセンサを簡単に調整できるように、非常に見やすいLEDも備えています。洗剤及び熱衝撃に対する耐性 洗浄用途に最適 業務用洗剤及びクリーナでテスト済み 明るく見やすい赤色LEDにより簡単に調整可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:配線済みケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:ワイヤリード●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP68, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:816-0330アズワン品番65-7358-78