カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ATEN(1)
- アズワン(1)
- ホンダ(1)
- 日立産機システム(1)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ce611」の検索結果
特価
関連キーワード

ソリッドステート・タイマ H3DS
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。取付方式DINレール取付保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら