カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- AC[研磨材](9)
- ATEN(10)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(35)
- RS PRO(15)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- StarTech.com(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- アイエルモータースポーツ(180)
- アリート(ariete)(13)
- イチグチ(5)
- イハラサイエンス(26)
- エスコ(13)
- グラフテック(GRAPHTEC)(6)
- コフロック(9)
- テラモト(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
- 岩崎電気(5)
- 日本プリメックス(7)
- ブランドをもっと見る
「ce8」の検索結果

ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器
omron(オムロン)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。 電力調整器に比べ小型化を実現。 ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。 1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。 通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。 CEマーキング対応。 主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。
スイッチング・パワーサプライ
omron(オムロン)¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から70日以内出荷制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。 装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。 異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。形状カバー付