カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • エスコ(12)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ハイテクウッドプラス(4)
  • アルインコ(3)
  • KITACO(2)
  • 日本紐釦貿易(2)
  • コクヨ(1)
  • タカギ(1)
  • 初田製作所(1)
  • 富士電機(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • アイシン精機(1)
  • NTB(1)
  • TKG(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg00011」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P

    omron(オムロン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
    保護構造IP40
  • 押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    32日以内出荷から69日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 押ボタンスイッチ(角形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(角形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    32日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)操作部正方形 突出形 緑